PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Foco empotrar Rastaban LED 20W 230V NIQUEL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
487 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
800881716
Ref.Sonepar
237666
EAN
8718696126127
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Níquel
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia máxima del sistema:
20 W
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


