PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Herramienta puesta marcha IRT9090/00 OCCUSWIT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Anchura - 49 mm
Altura - 240 mm
Profundidad - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
74763500
Ref.Sonepar
130687
EAN
8718291747635
Modelo:
Unidad de control
Anchura:
49 mm
Altura:
240 mm
Profundidad:
20 mm
Herramienta puesta en marcha IRT9090/00 OCCUSWIT. Los accesorios de control de iluminación de interior cubren una amplia gama de productos de propósito general. La gama consta de:También incluye los potenciómetros que se pueden utilizar, ya sea de manera independiente (para balastos de 1-10 V, DALI, LEDs) o en combinación con sistemas de control en redLa funcionalidad de los productos de propósito general puede variar en función del sistema de control de iluminación al que estén conectados.
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


