PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Juego accesorio mecánico WT470Z BR (10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Color - Plata
Material - Acero inox
Longitud - 95.2 mm
Anchura - 31.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
38500500
Ref.Sonepar
287285
EAN
8718696385005
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Color:
Plata
Material:
Acero inox
Longitud:
95.2 mm
Anchura:
31.2 mm
Altura:
48.5 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


