PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Juego clip acero TL-5 ZCW060 (10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Transparente - no
Color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88778199
Ref.Sonepar
299547
EAN
8717943887781
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Transparente:
no
Color:
Acero inox
Material:
Acero inox
Longitud:
150 mm
Anchura:
150 mm
Altura:
35 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


