PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Juego pieza final para 4MX900 9MX056 EP-900 gris (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
26500800
Ref.Sonepar
821261
EAN
4030732265008
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Plata
Material:
Plástico
Longitud:
26 mm
Anchura:
92 mm
Altura:
108 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


