PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Juego ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cableado directo
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Color - Negro
Número de núcleos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94518000
Ref.Sonepar
891383
EAN
8719514945180
Tipo de accesorio:
Cableado directo
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Color:
Negro
Número de núcleos:
4
Sección transversal nominal:
0.5 mm²
Anchura:
17.5 mm
Altura/profundidad:
17.5 mm
Longitud:
2000 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


