PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Kit de direccionamiento ZXP399 Addressing Kit DMX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Compatible con Amazon Alexa - no
Disponible soporte IFTTT - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94526599
Ref.Sonepar
891386
EAN
8719514945265
Modelo:
Unidad de control
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
88.15 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
122.4 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


