PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMP.COMPACTA SLE PRO 16W/827 E27

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMP.COMPACTA SLE PRO 16W/827 E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 16 W

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

  • Flujo luminoso - 950 lm

  • Temperatura de color - 2700 K

  • Color de la luz - 827

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

54296000

Ref.Sonepar

102857

EAN

8711500542960

Potencia lámpara:

16 W

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Flujo luminoso:

950 lm

Temperatura de color:

2700 K

Color de la luz:

827

Sensor de atenuación integrado:

no

Vida útil media nominal:

10000 h

PHIL 54296000 | LAMP.COMPACTA SLE PRO 16W/827 E27

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS