PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMP.HAL.REFL.ALUM.12V 20W B15D R37 18D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 20 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Tipo de casquillo - BA15d
Ángulo de apertura del haz - 18 °
Temperatura de color - 3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40195360
Ref.Sonepar
61392
EAN
8711500401953
Potencia lámpara:
20 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Tipo de casquillo:
BA15d
Ángulo de apertura del haz:
18 °
Temperatura de color:
3000 K
ANSI:
GBE
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Cristal delantero:
sí
Diámetro:
38 mm
Longitud total:
41 mm
Filamento axial:
sí
Tipo de reflector:
Aluminio
Técnica de presión baja:
sí
Protección UV:
sí
Luminosidad:
1500 cd
Haz frío:
no
Xenon:
no
Lámpara de neodimio:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
21 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


