PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara antinsectos TL-K 40W /10-R G13 UVA[W]
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de radiación UV - UV-A
Lámpara de retroiluminación - no
Adecuado para la desinfección del aire - no
Adecuado para la desinfección del agua - no
Adecuado para el bienestar personal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
61223640
Ref.Sonepar
237463
EAN
8711500612236
Tipo de radiación UV:
UV-A
Lámpara de retroiluminación:
no
Adecuado para la desinfección del aire:
no
Adecuado para la desinfección del agua:
no
Adecuado para el bienestar personal:
no
Adecuado para la captura de insectos:
sí
Adecuado para aplicaciones médicas:
sí
Apto para reprografía:
no
Adecuado para bronceado al sol:
no
Longitud total:
604 mm
Diámetro:
40.5 mm
Forma de lámpara:
Varilla
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente
Tipo de casquillo:
G13
Balastro externo necesario:
sí
Encendedor externo necesario:
sí
Motor de arranque integrado:
no
Dimable:
no
Potencia lámpara:
40 W
Tensión de la lámpara:
45...55 V
Posición de quemado:
Aleatoria
Consumo de energía en 1000 horas:
40 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Contenido de mercurio:
9 mg
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


