PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA COMPACTA GENIE ES 11W/840 E14 230-240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 11 W
Tensión de la lámpara - 220...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Flujo luminoso - 570 lm
Tipo de casquillo - E14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21395810
Ref.Sonepar
533060
EAN
8710163213958
Potencia lámpara:
11 W
Tensión de la lámpara:
220...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Flujo luminoso:
570 lm
Tipo de casquillo:
E14
Forma de lámpara:
Otros
Temperatura de color:
4000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Color de la luz:
840
Apto para potencia de emergencia con suministro CC:
no
Diámetro:
44.4 mm
Apto para uso en exteriores:
sí
Sensor de atenuación integrado:
no
Longitud total:
122 mm
Vida útil media nominal:
8000 h
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


