PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara CorePro LED cápsula 2,5-25W 827 clase de eficiencia energética A++
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Potencia lámpara - 2.3...2.3 W
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo - G9
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
57869800
Ref.Sonepar
206053
EAN
8718696578698
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Potencia lámpara:
2.3...2.3 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo:
G9
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


