PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara CorePro LED Spot CLA 5W 550lm GU10 830 120D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 41...41 mA
Potencia lámpara - 5...5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
68688100
Ref.Sonepar
209891
EAN
8718696686881
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
41...41 mA
Potencia lámpara:
5...5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
550...550 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Diámetro:
50 mm
Longitud:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


