Fin de vida

PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA COREPRO LED TUBE 22W 840 STARTER

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA COREPRO LED TUBE 22W 840 STARTER

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 20...20 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

143 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

42794100

Ref.Sonepar

158640

EAN

8718696566084

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

20...20 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Diámetro:

28 mm

Longitud:

1500 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Consumo de energía en 1000 horas:

20 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Con control remoto:

no

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS