PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara CorePro LED tubo UN 600mm HO 8W865 T8

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 40...40 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 8...8 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

78281800

Ref.Sonepar

768845

EAN

8718699782818

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

40...40 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

900...900 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

900 lm

Eficacia de lámpara:

112 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

240...240 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

28 mm

Longitud:

603 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Designación de lámpara:

T8

Distorsión armónica total:

0.2 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

8 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8, que reemplazan los tubos que pueden instalarse directamente en luminarias que funcionen con balastos electromagnéticos o balastos electrónicos HF. Es tan fácil de usar que ya no necesitará llevar dos tipos de productos. Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar, el tubo PHILIPS CorePro LED Universal T8 es la alternativa idónea a los tubos fluorescentes estándar para ahorrar energía y reducir la inversión.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS