PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA COREPRO LEDBULB 6W/40W E27 27K CLARO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 55...55 mA
Potencia lámpara - 6...6 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
51587700
Ref.Sonepar
364451
EAN
8718696515877
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
55...55 mA
Potencia lámpara:
6...6 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
60 mm
Longitud:
110 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


