Fin de vida

PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 17...17 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 2000...2000 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

143 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

66216500

Ref.Sonepar

290565

EAN

8718699662165

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

17...17 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

2000...2000 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

2700...2700 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara CorePro LEDbulb ND de 17-120WA67E27, que se convierte en la mejor opción por su relación calidad-precio. Tiene una variedad de formas y temperaturas de color que las hace compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27, E14, GU10 y GU5.3.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS