Fin de vida

PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara CorePro LEDtube 600mm 8W 840 C G

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara CorePro LEDtube 600mm 8W 840 C G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 38...38 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 8...8 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

49277200

Ref.Sonepar

173977

EAN

8499160633982

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

38...38 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

800...800 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

800 lm

Eficacia de lámpara:

100 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

sí

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

240...240 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

28 mm

Longitud:

604 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Distorsión armónica total:

0.3 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

8 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS