PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara Ecoclassic30 estándar 53W E27 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 53 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 850 lm
Tipo de casquillo - E27
Forma de lámpara - Forma de pera
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25172205
Ref.Sonepar
87320
EAN
8718696462614
Potencia lámpara:
53 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
850 lm
Tipo de casquillo:
E27
Forma de lámpara:
Forma de pera
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
56 mm
Longitud total:
97 mm
Protección UV:
sí
Modelo:
Claro
Temperatura de color:
2800 K
Consumo de energía en 1000 horas:
53 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


