PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara exterior Master CITY CDO-TT plus 70W 942
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 74 W
Tensión de la lámpara - 85...101 V
Flujo luminoso - 7500 lm
Tipo de casquillo - E27
Protección UV - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
59679100
Ref.Sonepar
257277
EAN
8718696596791
Potencia lámpara:
74 W
Tensión de la lámpara:
85...101 V
Flujo luminoso:
7500 lm
Tipo de casquillo:
E27
Protección UV:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
4200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
101 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
35 mm
Longitud total:
152 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
942
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Consumo de energía en 1000 horas:
74 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


