PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara fluorescente compacta MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX 6500K - 63527370
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 18 W
Flujo luminoso - 1200 lm
Tipo de casquillo - G24d-2
Índice de reproducción cromática – IRC - 70-79 (clase 2A)
Temperatura de color - 6500 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63527370
Ref.Sonepar
102818
EAN
8711500635273
Potencia lámpara:
18 W
Flujo luminoso:
1200 lm
Tipo de casquillo:
G24d-2
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Temperatura de color:
6500 K
Diámetro:
27.1 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Color de la luz:
865
Longitud total:
150.4 mm
Motor de arranque integrado:
sí
Tecnología de amalgamamiento:
no
Aplicación especial:
Otros
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
4
Apto para balastro electrónico:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
19 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


