PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA FLUORESCENTE SOFTONE ESAVET 8YR 18W/827 E27

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA FLUORESCENTE SOFTONE ESAVET 8YR 18W/827 E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 18 W

  • Tensión de la lámpara - 220...240 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

  • Flujo luminoso - 1050 lm

  • Tipo de casquillo - E27

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

68278300

Ref.Sonepar

119318

EAN

Potencia lámpara:

18 W

Tensión de la lámpara:

220...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Flujo luminoso:

1050 lm

Tipo de casquillo:

E27

Forma de lámpara:

Forma de pera

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Temperatura de color:

2700 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Color de la luz:

827

Apto para potencia de emergencia con suministro CC:

no

Diámetro:

71 mm

Apto para uso en exteriores:

no

Sensor de atenuación integrado:

no

Apto para conmutación frecuente:

sí

Longitud total:

137 mm

Vida útil media nominal:

10000 h

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS