PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara fluorescente TLD 18W/865 6500K super 80 - 63177040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 18.2 W
Flujo luminoso - 1300 lm
Tipo de casquillo - G13
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 6500 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63177040
Ref.Sonepar
13339
EAN
8711500631770
Potencia lámpara:
18.2 W
Flujo luminoso:
1300 lm
Tipo de casquillo:
G13
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
6500 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
68 lm/W
Color de la luz:
865
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Diámetro de tubo:
28 mm
Longitud:
604 mm
Diámetro de anillo:
26 mm
Reflector interno:
no
Ángulo de apertura del haz:
360 °
Color:
Blanco
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
sí
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
22 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Designación de lámpara:
T8
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


