PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara fluorescente TLD 36W/827 2700K super 80 - 63192340
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 36 W
Flujo luminoso - 3350 lm
Tipo de casquillo - G13
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 2700 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63192340
Ref.Sonepar
44696
EAN
8711500631923
Potencia lámpara:
36 W
Flujo luminoso:
3350 lm
Tipo de casquillo:
G13
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
2700 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
91 lm/W
Color de la luz:
827
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Diámetro de tubo:
28 mm
Longitud:
1213.6 mm
Diámetro de anillo:
26 mm
Reflector interno:
no
Ángulo de apertura del haz:
360 °
Color:
Blanco
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
sí
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
42 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Designación de lámpara:
T8
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


