Fin de vida

PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara Genie 18W/865 E27 230-240V 1PPF/6

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 18 W

  • Tensión de la lámpara - 220...240 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

  • Flujo luminoso - 1040 lm

  • Tipo de casquillo - E27

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

80108110

Ref.Sonepar

51345

EAN

8711500801081

Potencia lámpara:

18 W

Tensión de la lámpara:

220...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Flujo luminoso:

1040 lm

Tipo de casquillo:

E27

Forma de lámpara:

Recto

Tipo de cristal/cobertura:

Ninguno

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

6500 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Color de la luz:

865

Apto para potencia de emergencia con suministro CC:

sí

Diámetro:

48 mm

Apto para uso en exteriores:

no

Sensor de atenuación integrado:

no

Apto para conmutación frecuente:

no

Longitud total:

140 mm

Consumo de energía en 1000 horas:

18 kWh

Vida útil media nominal:

10000 h

Dimable:

no

Designación de lámpara:

Otros

Lámpara de ahorro de energía funcional no cubierta, con ahorro de dinero, luz de alta calidad y diseño compacto. Esta lámpara es lo suficientemente pequeña para caber perfectamente donde sea que necesites luz extra en el hogar, permite un fácil reemplazo de la mayoría de las lámparas incandescentes en cualquier lugar.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS