PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara germicida baja presión TUV PL-L 24W/4 polos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de radiación UV - UV-C
Lámpara de retroiluminación - no
Adecuado para la desinfección del aire - sí
Adecuado para la desinfección del agua - sí
Adecuado para el bienestar personal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
61294665
Ref.Sonepar
237473
EAN
8711500612946
Tipo de radiación UV:
UV-C
Lámpara de retroiluminación:
no
Adecuado para la desinfección del aire:
sí
Adecuado para la desinfección del agua:
sí
Adecuado para el bienestar personal:
no
Adecuado para la captura de insectos:
no
Adecuado para aplicaciones médicas:
no
Apto para reprografía:
no
Adecuado para bronceado al sol:
no
Longitud total:
320 mm
Diámetro:
39 mm
Forma de lámpara:
Otros
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente compacta
Tipo de casquillo:
2G11
Balastro externo necesario:
sí
Encendedor externo necesario:
sí
Motor de arranque integrado:
no
Dimable:
sí
Potencia lámpara:
24 W
Tensión de la lámpara:
82...92 V
Posición de quemado:
Aleatoria
Vida útil media nominal:
15000 h
Contenido de mercurio:
4.4 mg
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


