PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara halógena 35W 36 reflector Masterline-es

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 35 W

  • Tensión de la lámpara - 12...12 V

  • Tipo de casquillo - GU5.3

  • Ángulo de apertura del haz - 36 °

  • Temperatura de color - 3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42432771

Ref.Sonepar

13627

EAN

8711500424327

Potencia lámpara:

35 W

Tensión de la lámpara:

12...12 V

Tipo de casquillo:

GU5.3

Ángulo de apertura del haz:

36 °

Temperatura de color:

3000 K

ANSI:

FMW

Técnica de revestimiento para infrarrojos:

sí

Cristal delantero:

sí

Diámetro:

51 mm

Longitud total:

46 mm

Filamento axial:

sí

Tipo de reflector:

Vidrio

Técnica de presión baja:

no

Protección UV:

sí

Luminosidad:

2200 cd

Haz frío:

sí

Xenon:

sí

Lámpara de neodimio:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

37 kWh

Vida útil media nominal:

5000 h

Designación de lámpara:

Otros

Quemador halógeno de bajo voltaje con muy alta eficiencia energética y larga vida útil gracias al revestimiento en el reflector de vidrio. Solución ideal para luminarias decorativas pequeñas que colocan sus objetos en el foco de atención. El revestimiento dicroico permite la transmisión del calor al objeto.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS