PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara halógena filamento plano 7027 50W

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 50 W

  • Tensión de la lámpara - 12...12 V

  • Flujo luminoso - 1600 lm

  • Tipo de casquillo - G6.35

  • Temperatura de color - 3350 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

40982950

Ref.Sonepar

237389

EAN

8711500409829

Potencia lámpara:

50 W

Tensión de la lámpara:

12...12 V

Flujo luminoso:

1600 lm

Tipo de casquillo:

G6.35

Temperatura de color:

3350 K

Posición de quemado:

S90

ANSI:

BRL/BCD

Forma de filamento:

Monoplano

Longitud de filamento:

3.3 mm

Altura central de la luz:

30 mm

Diámetro de reflector:

10.7 mm

Longitud total:

44 mm

Diámetro:

11 mm

Haz frío:

no

Tecnología:

Halógeno

Lámpara halógena filamento plano 7027 50W, con cápsula de cuarzo de bajo voltaje

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS