PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara halógena filamento plano 7748XHP 250W

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 250 W

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

  • Flujo luminoso - 9800 lm

  • Luminosidad - 0 cd

  • Tipo de casquillo - G6.35

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

41029050

Ref.Sonepar

160355

EAN

8711500410290

Potencia lámpara:

250 W

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Flujo luminoso:

9800 lm

Luminosidad:

0 cd

Tipo de casquillo:

G6.35

Temperatura de color:

3550 K

Posición de quemado:

S90

ANSI:

EHJ

Longitud de arco:

0 mm

Forma de filamento:

Monoplano

Longitud de filamento:

7 mm

Altura central de la luz:

33 mm

Diámetro de reflector:

11.7 mm

Longitud total:

55 mm

Diámetro:

12 mm

Haz frío:

no

Tecnología:

Halógeno

Lámpara halógena filamento plano 7748XHP 250W, con cápsula de cuarzo de bajo voltaje

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS