PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara halógena microproyección 7387 10W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 10 W
Tensión de la lámpara - 6...6 V
Flujo luminoso - 197 lm
Tipo de casquillo - G4
Temperatura de color - 3200 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41027650
Ref.Sonepar
192871
EAN
8711500410276
Potencia lámpara:
10 W
Tensión de la lámpara:
6...6 V
Flujo luminoso:
197 lm
Tipo de casquillo:
G4
Temperatura de color:
3200 K
Posición de quemado:
Aleatoria
ANSI:
ESA/FDH
Forma de filamento:
Monoplano
Longitud de filamento:
1 mm
Altura central de la luz:
19.5 mm
Diámetro de reflector:
8.8 mm
Longitud total:
31 mm
Diámetro:
9 mm
Haz frío:
sí
Tecnología:
Halógeno
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


