PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara halógena óptica 5995 150W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 150 W
Tensión de la lámpara - 21...21 V
Tipo de casquillo - GX5.3
Temperatura de color - 3400 K
Posición de quemado - S90
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41063430
Ref.Sonepar
186248
EAN
8711500410634
Potencia lámpara:
150 W
Tensión de la lámpara:
21...21 V
Tipo de casquillo:
GX5.3
Temperatura de color:
3400 K
Posición de quemado:
S90
ANSI:
EJM
Forma de filamento:
Monoplano
Diámetro de reflector:
50 mm
Longitud total:
44.5 mm
Diámetro:
50.7 mm
Haz frío:
sí
Tecnología:
Halógeno
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


