PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara halógena Plusline 230V 1000W R7S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 1000 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 21500 lm
Tipo de casquillo - R7s
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49434401
Ref.Sonepar
13633
EAN
8711500494344
Potencia lámpara:
1000 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
21500 lm
Tipo de casquillo:
R7s
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
11 mm
Longitud total:
189.1 mm
Protección UV:
no
Modelo:
Claro
Temperatura de color:
2900 K
Consumo de energía en 1000 horas:
1000 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


