PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara incandescente 15W E14 230-240V T22 CL-OV-1CT

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 15.4 W

  • Tensión de la lámpara - 230...240 V

  • Corriente nominal - 0.07 mA

  • Flujo luminoso - 85 lm

  • Tipo de casquillo - E14

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

03659950

Ref.Sonepar

43794

EAN

8711500036599

Potencia lámpara:

15.4 W

Tensión de la lámpara:

230...240 V

Corriente nominal:

0.07 mA

Flujo luminoso:

85 lm

Tipo de casquillo:

E14

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

Otros

Color:

Incoloro

Diámetro:

22 mm

Longitud total:

49 mm

A prueba de impactos:

sí

Apto para horno:

sí

Apto para frigorífico:

sí

Filamento de carbono:

no

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

G

Consumo de energía en 1000 horas:

16 kWh

Vida útil media nominal:

1000 h

Lámpara incandescente 15W E14 230-240V T22 CL-OV-1CT, claras de vacío.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS