PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara Infrared 150W E27 230V PAR38 rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Lámpara incandescente
Forma de lámpara - Reflector PAR
Tipo de casquillo - E27
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Potencia lámpara - 150 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12887415
Ref.Sonepar
148184
EAN
8711500128874
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Forma de lámpara:
Reflector PAR
Tipo de casquillo:
E27
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Potencia lámpara:
150 W
Dimable:
sí
Longitud total:
136 mm
Lámpara - diámetro:
121 mm
Vida útil media nominal:
300 h
Consumo de energía en 1000 horas:
150 kWh
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


