PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 150...150 mA
Factor de potencia - 0.51
Potencia lámpara - 17.5...17.5 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
143 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
76459300
Ref.Sonepar
364580
EAN
8718699764593
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
150...150 mA
Factor de potencia:
0.51
Potencia lámpara:
17.5...17.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
2452...2452 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
2452 lm
Eficacia de lámpara:
140 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Otros
Angulo de emisión:
270...270 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
70 mm
Longitud:
121 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Distorsión armónica total:
1.35 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
20000
Consumo de energía en 1000 horas:
18 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


