PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara LED CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 35...35 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 6.5...6.5 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

29047100

Ref.Sonepar

1129728

EAN

8720169290471

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

35...35 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

6.5...6.5 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

770...770 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

770 lm

Eficacia de lámpara:

118 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

G24q-2

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

120...120 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

34 mm

Longitud:

144 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

26 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

7 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lamparas LED. LED Tubes Prof. VERDE LAMPARALED. Lámpara LED CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS