PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA LUZ MEZCLA ML 250W E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 250 W
Flujo luminoso - 5400 lm
Tipo de casquillo - E27
Índice de reproducción cromática – IRC - 60-69 (clase 2B)
Temperatura de color - 3400 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20139315
Ref.Sonepar
13584
EAN
8711500201393
Potencia lámpara:
250 W
Flujo luminoso:
5400 lm
Tipo de casquillo:
E27
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Temperatura de color:
3400 K
Eficacia de lámpara:
21.6 lm/W
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Longitud total:
206 mm
Diámetro:
90 mm
Con reflector:
no
Conexión directa a alimentación:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
292 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


