PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 68...78 V
Corriente nominal - 965...965 mA
Potencia lámpara - 34...34 W
Tipo de tensión - CA
Apto para balastro electrónico - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
44891900
Ref.Sonepar
908041
EAN
8719514448919
Tensión nominal desde/hasta:
68...78 V
Corriente nominal:
965...965 mA
Potencia lámpara:
34...34 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
sí
Flujo luminoso:
5400...5400 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
5400 lm
Eficacia de lámpara:
158 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Vidrio
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
61 mm
Longitud:
200 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
D
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
34 kWh
Vida útil media nominal:
70000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


