PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LÁMPARA MAS LEDLUSTERDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 40...40 mA

  • Factor de potencia - 0.6

  • Potencia lámpara - 5.9...5.9 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

44961900

Ref.Sonepar

1001227

EAN

8719514449619

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

40...40 mA

Factor de potencia:

0.6

Potencia lámpara:

5.9...5.9 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

806...806 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

806 lm

Eficacia de lámpara:

136 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

sí

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2200...2700 K

Receptáculo de color:

Otros

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

sí

Regulable corte de final fase:

sí

Regulable corte de inicio de fase:

sí

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

45 mm

Longitud:

80 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

81 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

20000

Consumo de energía en 1000 horas:

6 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G, con un diseño tradicional clásico que combina las formas familiares de las velas y reflejos metálicos incandescentes con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Es un producto ideal para proporcionar a los clientes un ambiente acogedor. Las velas y reflejos metálicos MASTER LED se pueden regular con diferentes niveles de lúmenes y también con una temperatura de color diferente. Las bombillas LED MASTER Glass ofrecen un ahorro energético notable, ofreciendo un 30% más en comparación con las bombillas LED normales y ofrece una excelente calidad de luz. Gracias a su vida útil de 25?000 horas reduce los costes de mantenimiento.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS