PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 45D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 2400...2400 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 20...20 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
143 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
70521300
Ref.Sonepar
309395
EAN
8719514275805
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
2400...2400 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
20...20 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1250...1250 lm
Eficacia de lámpara:
62 lm/W
Luminosidad:
2000 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
G53
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Otros
Angulo de emisión:
40...40 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM4
Diámetro:
111 mm
Longitud:
62 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
22 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


