PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara Master MHN-FC 2000W/740 400V cable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 2032 W
Tensión de la lámpara - 205...235 V
Flujo luminoso - 210000 lm
Tipo de casquillo - Cable
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21349500
Ref.Sonepar
237370
EAN
8718291548195
Potencia lámpara:
2032 W
Tensión de la lámpara:
205...235 V
Flujo luminoso:
210000 lm
Tipo de casquillo:
Cable
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Temperatura de color:
4200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
102 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P4
Diámetro:
44 mm
Longitud total:
471 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
740
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
2235 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


