PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara Master MHN-SA 1800W 400V/956-P SFC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 1850 W
Tensión de la lámpara - 185...220 V
Flujo luminoso - 160000 lm
Tipo de casquillo - (P)SFC
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20076100
Ref.Sonepar
237367
EAN
8718291548270
Potencia lámpara:
1850 W
Tensión de la lámpara:
185...220 V
Flujo luminoso:
160000 lm
Tipo de casquillo:
(P)SFC
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
5600 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Eficacia de lámpara:
86 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P15
Diámetro:
40 mm
Longitud total:
361 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
956
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
2035 kWh
Vida útil media nominal:
6100 h
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


