PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara Master MHN-SA HO 2000W/956 400V XW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 2095 W
Tensión de la lámpara - 185...220 V
Flujo luminoso - 226000 lm
Tipo de casquillo - X830R
Protección UV - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24183600
Ref.Sonepar
158697
EAN
8718291548423
Potencia lámpara:
2095 W
Tensión de la lámpara:
185...220 V
Flujo luminoso:
226000 lm
Tipo de casquillo:
X830R
Protección UV:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
5600 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Eficacia de lámpara:
108 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P15
Diámetro:
37 mm
Longitud total:
368 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
956
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
2304 kWh
Vida útil media nominal:
5000 h
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


