PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara Master MHN-SB-HO 2000W/956 cable

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 2070 W

  • Tensión de la lámpara - 185...220 V

  • Flujo luminoso - 220000 lm

  • Tipo de casquillo - Cable

  • Protección UV - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92860000

Ref.Sonepar

97259

EAN

8718291548454

Potencia lámpara:

2070 W

Tensión de la lámpara:

185...220 V

Flujo luminoso:

220000 lm

Tipo de casquillo:

Cable

Protección UV:

sí

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

5600 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Eficacia de lámpara:

108 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Tubo de descarga de material:

Cuarzo

Posición de quemado:

P15

Diámetro:

37 mm

Longitud total:

187 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

956

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

Otros

Consumo de energía en 1000 horas:

2277 kWh

Vida útil media nominal:

4500 h

Lámpara Master MHN-SB-HO 2000W/956 cable, de halogenuros metálicos de cuarzo con pinzamiento doble

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS