PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara Master PL-L. 36W/865/4P 2G11 - 63520440
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 36 W
Flujo luminoso - 2900 lm
Tipo de casquillo - 2G11 (4 clavijas)
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 6500 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63520440
Ref.Sonepar
122245
EAN
8711500635204
Potencia lámpara:
36 W
Flujo luminoso:
2900 lm
Tipo de casquillo:
2G11 (4 clavijas)
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
6500 K
Diámetro:
39 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Color de la luz:
865
Longitud total:
416.6 mm
Motor de arranque integrado:
no
Tecnología de amalgamamiento:
no
Aplicación especial:
Otros
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
2
Apto para balastro electrónico:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
40 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


