PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA MASTERCOLOUR CDMR111 35W/830 24D

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA MASTERCOLOUR CDMR111 35W/830 24D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 35 W

  • Tensión de la lámpara - 80...96 V

  • Luminosidad - 8000 cd

  • Ángulo de apertura del haz - 22 °

  • Tipo de casquillo - GX8.5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20450910

Ref.Sonepar

72400

EAN

8711500204509

Potencia lámpara:

35 W

Tensión de la lámpara:

80...96 V

Luminosidad:

8000 cd

Ángulo de apertura del haz:

22 °

Tipo de casquillo:

GX8.5

Protección UV:

sí

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

3000 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Eficacia de lámpara:

35 lm/W

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

111 mm

Longitud total:

95 mm

Luminaria cerrada necesaria:

no

Apto para balastro electrónico:

sí

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

61 kWh

Vida útil media nominal:

12000 h

Designación de lámpara:

R111

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS