PHILIPS - LAMPARA MASTERCOLOUR CDMR111 70W/830 40D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 70 W
Tensión de la lámpara - 78...87 V
Luminosidad - 8000 cd
Ángulo de apertura del haz - 36 °
Tipo de casquillo - GX8.5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20723410
Ref.Sonepar
99568
EAN
8711500207234
Potencia lámpara:
70 W
Tensión de la lámpara:
78...87 V
Luminosidad:
8000 cd
Ángulo de apertura del haz:
36 °
Tipo de casquillo:
GX8.5
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
39 lm/W
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
111 mm
Longitud total:
95 mm
Luminaria cerrada necesaria:
no
Apto para balastro electrónico:
sí
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


