PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara Mastercolour tubo CDM-TC 35W/830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 39.1 W
Tensión de la lámpara - 80...96 V
Flujo luminoso - 3100 lm
Tipo de casquillo - G8.5
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20000615
Ref.Sonepar
94085
EAN
8711500200006
Potencia lámpara:
39.1 W
Tensión de la lámpara:
80...96 V
Flujo luminoso:
3100 lm
Tipo de casquillo:
G8.5
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
79 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
14 mm
Longitud total:
81 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
830
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
T14
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
40 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


