PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA MASTERLED VLE D 4,3-50W GU10 830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 4.3...4.3 W
Tipo de tensión - CA
Luminosidad - 800 cd
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45711500
Ref.Sonepar
166127
EAN
8718696457115
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
4.3...4.3 W
Tipo de tensión:
CA
Luminosidad:
800 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Diámetro:
50 mm
Longitud:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
PAR16
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
35000 h
Con control remoto:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


