PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA MINISOFTONE ESAVER 7W/827 E27 T45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 7 W
Tensión de la lámpara - 220...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Flujo luminoso - 290 lm
Tipo de casquillo - E27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
65813900
Ref.Sonepar
80304
EAN
8499011970938
Potencia lámpara:
7 W
Tensión de la lámpara:
220...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Flujo luminoso:
290 lm
Tipo de casquillo:
E27
Forma de lámpara:
Redondo/globo
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Temperatura de color:
2700 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Color de la luz:
827
Apto para potencia de emergencia con suministro CC:
no
Diámetro:
56.5 mm
Apto para uso en exteriores:
no
Sensor de atenuación integrado:
no
Apto para conmutación frecuente:
sí
Longitud total:
93.5 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Dimable:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


